※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLFKB20MF <MLFKB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104196 MLFKB20MF <MLFKB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104196

<MLFKB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06104196 品番 MLFKB20MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)0.147 SM5 寸法L(mm)53 寸法d(mm)20(0-0.01) 寸法t(mm)8 寸法D(mm)32(0-0.025) 寸法D1(mm)32 寸法l(mm)13 寸法K(mm)42 基本定格荷重C(N)1282 基本定格荷重Co(N)1010 寸法Df(mm)54 寸法Dp(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする