※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFKB-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104248
品番
ULFKB16MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.121
S
M4
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
28(0-0.021)
寸法D1(mm)
28
寸法l(mm)
11
寸法K(mm)
37
基本定格荷重C(N)
768
基本定格荷重Co(N)
650
寸法Df(mm)
48
寸法Dp(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定