※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
<LFTB-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法d(mm)
16(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.01)
25(0-0.01)
30(0-0.01)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104370
品番
LFTB16MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.127
S
M4
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法A(mm)
31
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
28(0-0.021)
寸法B(mm)
22
寸法D1(mm)
28
寸法l(mm)
11
寸法T(mm)
34
基本定格荷重C(N)
768
基本定格荷重Co(N)
650
寸法Df(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定