※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<ULFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104485
品番
ULFTB16MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.127
S
M4
寸法L(mm)
48
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法A(mm)
31
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
28(0-0.021)
寸法B(mm)
22
寸法D1(mm)
28
寸法l(mm)
11
寸法T(mm)
34
基本定格荷重C(N)
768
基本定格荷重Co(N)
650
寸法Df(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定