※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UMLFTB16MF <UMLFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104546 UMLFTB16MF <UMLFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104546

<UMLFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06104546 品番 UMLFTB16MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
質量(kg)0.127 SM4 寸法L(mm)48 寸法d(mm)16(0-0.009) 寸法A(mm)31 寸法t(mm)6 寸法D(mm)28(0-0.021) 寸法B(mm)22 寸法D1(mm)28 寸法l(mm)11 寸法T(mm)34 基本定格荷重C(N)768 基本定格荷重Co(N)650 寸法Df(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする