※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMLFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104580
品番
UMLFTB30MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.371
S
M6
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
30(0-0.01)
寸法A(mm)
49
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
45(0-0.025)
寸法B(mm)
35
寸法D1(mm)
45
寸法l(mm)
15
寸法T(mm)
51
基本定格荷重C(N)
3245
基本定格荷重Co(N)
2510
寸法Df(mm)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定