※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLFWK-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104720
品番
MLFWK40MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
2.75
寸法L(mm)
178
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
84h6
寸法K(mm)
100
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M8
基本定格荷重C(N)
7872
基本定格荷重Co(N)
8070
寸法Df(mm)
124
寸法Dp(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
動的許容モーメント(N・m)
189
グリーンマーク
認定