※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLFWB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104905
品番
MLFWB16MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.38
寸法L(mm)
88
寸法d(mm)
16(0-0.009)
寸法t(mm)
9
寸法D(mm)
42h6
寸法T(mm)
48
寸法S(Φmm)
7
基本定格荷重C(N)
1248
基本定格荷重Co(N)
1300
寸法Df(mm)
72
寸法Dp(mm)
58
寸法to(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
動的許容モーメント(N・m)
16.8
寸法D1
41
グリーンマーク
認定