※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLFWB35MF <MLFWB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104948 MLFWB35MF <MLFWB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工 06104948

<MLFWB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06104948 品番 MLFWB35MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)1.7 寸法L(mm)158 寸法d(mm)35(0-0.012) 寸法t(mm)13 寸法D(mm)72h6 寸法T(mm)80 寸法S(Φmm)9 基本定格荷重C(N)5722 基本定格荷重Co(N)6180 寸法Df(mm)112 寸法Dp(mm)94 寸法to(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動的許容モーメント(N・m)128.1 寸法D170 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする