RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライダーグッズオプション
RSタイチの バッグ
WP ヒップバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06105097
品番
RSB279
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
日帰りツーリングやデイリーユースに便利なサイズのヒップバッグ
用途
バッグ
材質
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 70%/TPU 30%
幅(mm)
260
色
CHARCOAL
高さ(mm)
180
奥行(mm)
120
容量(L)
5