RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライダーグッズオプション
RSタイチの バッグ
ウエストバッグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06105115
品番
RSB285
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
貴重品やペットボトル等を携行するのに便利な、5Lサイズのウエストバッグ。
用途
ウエストバッグ
材質
ポリエステル 100%
色
CHARCOAL
容量(L)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×350×100