RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディンググローブ
ベロシティ メッシュ グローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
06105131
品番
RST444
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
カーボンプロテクターを採用し、使い心地の良さを追求したエアスルーメッシュグローブ。
用途
グローブ
材質
合成皮革:38%、ナイロン:24%、ポリエステル:18%、牛革:7%、ポリカーボネイト:5%、炭素繊維:5%、ポリウレタン:3%
色
BLACK/GRAY
サイズ
S