RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディンググローブ
ベロシティ メッシュ グローブ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06105140
品番
RST444
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
カーボンプロテクターを採用し、使い心地の良さを追求したエアスルーメッシュグローブ。
用途
グローブ
材質
合成皮革:38%、ナイロン:24%、ポリエステル:18%、牛革:7%、ポリカーボネイト:5%、炭素繊維:5%、ポリウレタン:3%
色
BLACK/GRAY
サイズ
M