RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディンググローブ
ストローク エアーグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
WM
注文コード
06105246
品番
RST455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
手の甲にある大きなグラフィックや掌に施したエンボス加工が特徴的で、ストリートカジュアルにぴったりなデザインのエアスルーメッシュグローブ。
用途
グローブ
材質
合成皮革:55%、ポリエステル:29%、ナイロン:7%、PVC、5%、ネオプレン:2%、スパンデックス:1%、炭素繊維:1%
色
BLACK PUZZLE
サイズ
WM