ストローク エアーグローブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 06105255 品番 RST455
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

手の甲にある大きなグラフィックや掌に施したエンボス加工が特徴的で、ストリートカジュアルにぴったりなデザインのエアスルーメッシュグローブ。

用途グローブ 材質合成皮革:55%、ポリエステル:29%、ナイロン:7%、PVC、5%、ネオプレン:2%、スパンデックス:1%、炭素繊維:1% BLACK PUZZLE サイズWL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする