ボルト エアーグローブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 06105271 品番 RST460
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

優れた通気性・ストレッチ性とソフトな操作感が魅力的な、ストリートカジュアルデザインの春夏向けエアスルーメッシュグローブ。

用途グローブ 材質合成皮革:62%、ナイロン:15%、ポリエステル:14%、ポリウレタン:7%、ネオプレン:2% EAGLE GRAY サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする