ボルト エアーグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード06105280 品番RST460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はサイズ7種類から選べます 他の種類を見る

優れた通気性・ストレッチ性とソフトな操作感が魅力的な、ストリートカジュアルデザインの春夏向けエアスルーメッシュグローブ。

用途グローブ 材質合成皮革:62%、ナイロン:15%、ポリエステル:14%、ポリウレタン:7%、ネオプレン:2% EAGLE GRAY サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする