RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディンググローブ
ボルト エアーグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
XL
注文コード
06105298
品番
RST460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
優れた通気性・ストレッチ性とソフトな操作感が魅力的な、ストリートカジュアルデザインの春夏向けエアスルーメッシュグローブ。
用途
グローブ
材質
合成皮革:62%、ナイロン:15%、ポリエステル:14%、ポリウレタン:7%、ネオプレン:2%
色
EAGLE GRAY
サイズ
XL