RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディンググローブ
アーバン エアーグローブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06105341
品番
RST462
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
通気性に優れるエアスルーメッシュとのマッチングにより操作性に優れ、さまざまなシーンで活躍するグローブです。
用途
グローブ
材質
表地:合成皮革、35%、ポリエステル:30%、ナイロン:15%、牛革:15%、ネオプレン:5%
色
ICON BLACK
サイズ
S