アーバン エアーグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL ICON BLACK 注文コード06105359 品番RST462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品はサイズ・色10種類から選べます 他の種類を見る

通気性に優れるエアスルーメッシュとのマッチングにより操作性に優れ、さまざまなシーンで活躍するグローブです。

用途グローブ 材質表地:合成皮革、35%、ポリエステル:30%、ナイロン:15%、牛革:15%、ネオプレン:5% ICON BLACK サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする