RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディンググローブ
アーバン エアーグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
XL
色
ICON BLACK
注文コード
06105368
品番
RST462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
サイズ・色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
通気性に優れるエアスルーメッシュとのマッチングにより操作性に優れ、さまざまなシーンで活躍するグローブです。
用途
グローブ
材質
表地:合成皮革、35%、ポリエステル:30%、ナイロン:15%、牛革:15%、ネオプレン:5%
色
ICON BLACK
サイズ
XL