RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディンググローブ
WRX PRO エアーグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
色
BLACK/RED
注文コード
06105490
品番
RST465
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
サイズ・色
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
通気性とストレッチ性に優れたエアスルーメッシュを広範囲に使用し、快適さとレーシンググローブ譲りの高い保護能力を兼ね備える春夏向けメッシュグローブ。
用途
グローブ
材質
合成皮革:39%、牛革:18%、ナイロン:17%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:7%、PVC:5%、炭素繊維:2%、ゴム:1%
色
BLACK/RED
サイズ
S