RST465 WRX PRO エアーグローブ RSタイチ 06105535 RST465 WRX PRO エアーグローブ RSタイチ 06105535 RST465 WRX PRO エアーグローブ RSタイチ 06105535

WRX PRO エアーグローブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 06105535 品番 RST465
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

通気性とストレッチ性に優れたエアスルーメッシュを広範囲に使用し、快適さとレーシンググローブ譲りの高い保護能力を兼ね備える春夏向けメッシュグローブ。

用途グローブ 材質合成皮革:39%、牛革:18%、ナイロン:17%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:7%、PVC:5%、炭素繊維:2%、ゴム:1% BLACK/WHITE サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする