WRX PRO エアーグローブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 06105639 品番 RST465
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

通気性とストレッチ性に優れたエアスルーメッシュを広範囲に使用し、快適さとレーシンググローブ譲りの高い保護能力を兼ね備える春夏向けメッシュグローブ。

用途グローブ 材質合成皮革:39%、牛革:18%、ナイロン:17%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:7%、PVC:5%、炭素繊維:2%、ゴム:1% ALL BLACK サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする