スマート エアーグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL BLACK 注文コード06105700 品番RST466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はサイズ・色24種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインで街乗りでも気軽に使いやすい春夏向けメッシュグローブ

用途グローブ 材質合成皮革:40%、ナイロン:36%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:10%、ゴム:3% BLACK サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする