RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディンググローブ
スマート エアーグローブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
06105709
品番
RST466
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
シンプルなデザインで街乗りでも気軽に使いやすい春夏向けメッシュグローブ
用途
グローブ
材質
合成皮革:40%、ナイロン:36%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:10%、ゴム:3%
色
BLACK
サイズ
XL