RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの フェイスマスク・帽子
LP 9FIFTY
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06106725
品番
NEC015
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
9FIFTYに比べて少し浅めの被り心地で、バイザーをあらかじめカーブさせた仕様のLow Profile 9FIFTY。
用途
帽子
材質
本体:コットン 100%、刺繍糸:ポリエステル 100%
色
GRAY/MINT
サイズ
ONE SIZE
頭囲(cm)
57.7〜61.5