RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングジャケット
エアー パーカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06106759
品番
RSJ328
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
走行風を効率よく取り込む配置のメッシュ生地と、通気性をもつ布地を組み合わせたカジュアルパーカ。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
色
TECH KHAKI
サイズ
S