RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングジャケット
エアー パーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
TECH KHAKI
注文コード
06106777
品番
RSJ328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
サイズ・色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
走行風を効率よく取り込む配置のメッシュ生地と、通気性をもつ布地を組み合わせたカジュアルパーカ。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
色
TECH KHAKI
サイズ
L