RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングジャケット
コーデュラ フーディ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06106951
品番
RSJ330
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
CORDURA混紡ニットを使用した高強度スウェット生地のため、ストリート向けのデザインでありながら安全性も確保しています。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ポリエステル 66%/ナイロン 34%、裏地:ポリエステル 100%
色
DARK KHAKI
サイズ
XXL