RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングジャケット
エアー トラック パーカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06106969
品番
RSJ333
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
軽く、やわらかな着心地のエアスルージャージと、速乾性に優れるT-DRYメッシュ内装を使用したカジュアルパーカ。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
色
COMBAT BLACK
サイズ
M