RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングジャケット
エアー トラック パーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
COMBAT BLACK
注文コード
06106978
品番
RSJ333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、やわらかな着心地のエアスルージャージと、速乾性に優れるT-DRYメッシュ内装を使用したカジュアルパーカ。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
色
COMBAT BLACK
サイズ
L