RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングジャケット
クイックドライパーカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06107127
品番
RSJ335
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
柔らかい着心地と高い通気性を兼ね備えた、ミリタリーテイストのカジュアルパーカ。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ポリエステル 92%/ポリウレタン 8%、裏地:ポリエステル 100%
色
BLACK/KHAKI
サイズ
L