トルク エアージャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3XL BLACK 注文コード06107249 品番RSJ345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品はサイズ・色27種類から選べます 他の種類を見る

強度を持ちながらも通気性に優れた春夏向けエアスルージャケット

用途ライディングジャケット 材質表地:ポリエステル 70%/ナイロン 30%、裏地:ポリエステル 100% BLACK サイズ3XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする