オーバーラップ メッシュパーカ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06107590 品番 RSJ347
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一着でレイヤード風に着こなせる、ベスト一体型の新スタイルメッシュパーカ。

用途ライディングジャケット 材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100% BLACK/KHAKI サイズ3XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする