3/22より値下げ!現場を応援
RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングジャケット
オーバーラップ メッシュパーカ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06107635
品番
RSJ347
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
一着でレイヤード風に着こなせる、ベスト一体型の新スタイルメッシュパーカ。
用途
ライディングジャケット
材質
表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
色
BLACK/GUNMETAL
サイズ
XXL