RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングパンツ
クイックドライ カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
BL
色
BLACK
注文コード
06107721
品番
RSY258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
サイズ・色
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
軽く、柔らかな高強度エアスルーストレッチ生地を採用し、カジュアルなカーゴスタイルながら、膝にCEプロテクターを備え、ライディングに必要な機能を充実させた高性能ライディングパンツ。
用途
ライディングパンツ
材質
表地:ポリエステル92/ポリウレタン8
色
BLACK
サイズ
BL