RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの ライディングパンツ
クイックドライ ストレートパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
BM
色
KHAKI
注文コード
06107976
品番
RSY271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
サイズ・色
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
超撥水加工を施した高強度のエアスルーストレッチ生地を採用し、オーソドックスなストレートスタイルのシンプルデザインで幅広いコーディネートに対応可能な春夏向けライディングパンツ。
用途
ライディングパンツ
材質
ポリエステル:92%、ポリウレタン:8%
色
KHAKI
サイズ
BM