作業靴”クッキングメイト014” ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
06108781
品番
CUI 0140B25.5
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

足幅3Eのゆったり設計です。
滑りにくいソールです。
樹脂プロテクターによる爪先保護構造です。

トラスコ品番
836-3836
サイズ(cm)
25.5
材質
甲被:人工皮革、靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ブラック
足幅
EEE
注意
※プロテクターは指先のみです。
※甲の部分や底部などは保護されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする