アキレス
作業靴”クッキングメイト014” ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
22
注文コード
06108930
品番
CUI 0140B22.0
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
足幅3Eのゆったり設計です。
滑りにくいソールです。
樹脂プロテクターによる爪先保護構造です。
トラスコ品番
836-3829
サイズ(cm)
22
材質
甲被:人工皮革、靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)
色
ブラック
足幅
EEE
注意
※プロテクターは指先のみです。
※甲の部分や底部などは保護されていません。