曜日別特売

ハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06108939
品番
JCD100V150W2VL/G1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

効率が高く、色温度も高いため光学機器に最適なハロゲン電球です。
二重コイルのため、発光面が小さく、シャープで鮮明な画像が得られます。
片口金形のため取付けも簡単です。

トラスコ品番
139-5455
全長(mm)
50
消費電力(W)
150
定格電圧(V)
100
口金
G6.35
外径(Φmm)
15
定格寿命(時間)
300
光源色
クリア
明るさ(Lm)
3300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする