岩崎電気
ハロゲンランプ
効率が高く、色温度も高いため光学機器に最適なハロゲン電球です。
二重コイルのため、発光面が小さく、シャープで鮮明な画像が得られます。
片口金形のため取付けも簡単です。
トラスコ品番
139-5455
全長(mm)
50
消費電力(W)
150
定格電圧(V)
100
口金
G6.35
外径(Φmm)
15
定格寿命(時間)
300
光源色
クリア
明るさ(Lm)
3300
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06108939
JCD100V150W2VL/G1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください