マール社
インジケータスタンド(マグネットベース付)815
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・取付穴
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
147-9451
取付穴
8H7
注文コード
06109271
品番
815P
参考基準価格(税別)
¥27,630
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ベースにはON/OFF切り替えの強力な永久磁石が使用されています。
トラスコ品番
147-9451
メーカー商品コード
4422000
幅(mm)
40
全長(mm)
205
高さ(mm)
205
奥行(mm)
40
取付穴
8H7
主柱(mm)
Φ14×175
アーム長さ(mm)
130
ベース寸法(mm)
Φ40
微調整範囲
1.5mm
径(mm)
14
マグネットの有無
あり