マール社
インジケータスタンド(マグネットベース付)815
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・取付穴
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
147-9474
取付穴
8H7
注文コード
06109456
品番
815MA
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ベースにはON/OFF切り替えの強力な永久磁石が使用されています。
トラスコ品番
147-9474
メーカー商品コード
4416000
幅(mm)
46
全長(mm)
285
高さ(mm)
285
奥行(mm)
70
取付穴
8H7
主柱(mm)
Φ18×220
アーム長さ(mm)
230
ベース寸法(mm)
70×46
微調整範囲
2mm
径(mm)
18
マグネットの有無
あり