曜日別特売

手持ちルーペ”ムッシュマグニ”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06109682
品番
SL-64
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

3つの関節と強力マグネットで、さまざまな用途に使用できる折りたたみ式ルーペです。
変形させることで手持ちルーペとしてもスタンドルーペとしても使用できます。
マグネット付きで工具や机、冷蔵庫などに取り付けて使用、保管ができます。

用途
一般検査など様々な用途に。
トラスコ品番
433-5368
材質
レンズ:アクリル
全長(mm)
130~216
倍率(倍)
3.5
レンズサイズ(mm)
Φ40
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする