バーセア MTシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 06114185 品番 AP10MT01UFJ
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

打ち水 + 保水機能で環境に配慮。打ち水効果 + 保水機能で環境に配慮したMTシリーズ。
植物や人・地球にもやさしい空間づくりが可能です。

寸法(mm)300×300×28 シリーズバーセア 材質(表面/裏面)BII無ゆうタイル/PE樹脂 セサミオレンジ グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06114194
2022-07-08
用途:
ベランダで涼風を・・・

『打ち水効果のあるベランダタイル』とキーワード検索して本品を探し出しました。 ベージュ、肌色と薄い茶色の三色ミックスでベランダは爽やかな色調に明るくなりました。 打ち水後は期待通り涼しい風を受け、時にはタイルに足裏をつけて冷感を味わい満足しています。 タイルの2辺に設けられているジョイント用の突起と受け穴は、以前購入の物(20年前)と比較すると少し太く強度アップ改善がされていますので、接続作業が楽に出来ます。一般的なワイドベランダは、窓側レールから排水溝までの距離が約170センチですから、5枚配置し少し余裕ができ、10枚セットでベランダ幅方向に2枚分60センチ分を敷き詰めることが出来ますから、敷き詰め枚数の計算も簡単です。

対象商品:
06114203
2018-05-03
用途:
リフォーム時
株式会社 栄人コーポレーション 様 (不動産業)

見た目も良く、水捌けも乾燥も早い!
ベランダをワンランクアップすることに成功しました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする