RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
不等リード菊馬エンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06114240
品番
JE410-4SSL40120J:KM65
参考基準価格(税別)
¥287,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ロー付、不等リードロング刃
用途
不等リードロング刃
材質
鋳物用 KM65
刃数
4
全長(mm)
230
刃長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
40
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※超硬ロー付