タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SPGN-DIA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06114455
品番
SPGN120308-DIA DX160
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
(材質)セラミックスや超硬合金の半焼結品、石材、非鉄金属建材の切削に良好。
粗粒と微粒ダイヤモンドの混合焼結体。
被研削性がDX180よりもすぐれる。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
DX160
内接円直径(Φmm)
12.7
用途
非鉄金属
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ダイヤモンド含有量(VOL%)
94
粒径(μm)
28
硬さ(Hv)
11000
強度(GPa)
1.6
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります