RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
FINミル(サーメットエンドミル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06114800
品番
JEF400-S40050
参考基準価格(税別)
¥114,700
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
サーメットエンドミル 附け刃
用途
炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼
材質
サーメット
刃数
8
全長(mm)
160
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
40
外径公差(mm)
+0.05〜0
注意
※サーメット ロー附け