RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の エンドミル
RYOCO(菱高精機)の 超硬エンドミル
RYOCO(菱高精機)の スクエア超硬エンドミル
リーガルジャンボエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06114870
品番
JEV-2MS500
参考基準価格(税別)
¥96,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
超硬コーティングエンドミル2枚刃
用途
炭素鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(HRC45-55)
材質
超硬 超微粒子
刃数
2
全長(mm)
170
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
50
表面処理
VCVコーティング
外径公差(mm)
+0/-0.04
注意
※超硬ロー付・コーティング付